Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000429053 Herst.-Nr.: 14050001 EAN/GTIN: 4025002049426 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 190 mm | Marke: | BOTT | Material: | Aluminium | Tiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,87* | € 24,94* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,10* | € 25,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,29* | € 25,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,98* | € 25,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,75* | € 25,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|