Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherhalter B200xT30mm f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428068_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428068_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428068
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2601
EAN/GTIN:
     4054773012582
Suchbegriffe:
Schraubendreherhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
in 2 AusführungenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 6 Teile
Breite:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, kappes schraubendreherhalter, schraubendreherhalter, Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
28
1
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 13,69*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 13,69*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 13,70*
1 Tag
28
6
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 13,76*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 10,72*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.