Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüsselhalter senkrecht f.10 Schlü.H255xB225/125xT50mm f.Lochpl.RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000428060
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2201
EAN/GTIN:
     4054773012506
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter
senkrecht für 10 Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
225/125 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
senkrecht für 10 Schlüssel
Tiefe:
50 mm
Höhe:
255 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Ringschlüsselhalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,86*
€ 20,52*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 15,01*
€ 20,62*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 16,22*
€ 22,14*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 22,21*
4 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 16,98*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,96*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.01.0201
ab € 14,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.