Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüsselhalter senkrecht f.10 Schlü.H255xB225/125xT50mm f.Lochpl.RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428060
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2201
EAN/GTIN:
     4054773012506
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
kappes systeme schraubenschlüsselha...
schraubenschlüsselhalter
senkrecht für 10 Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
225/125 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
senkrecht für 10 Schlüssel
Tiefe:
50 mm
Höhe:
255 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Ringschlüsselhalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,37*
2 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 15,07*
€ 20,46*
4 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 16,21*
€ 21,97*
2 Tage
22
4
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 22,18*
7 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2208
ab € 18,47*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.