Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme D.19mm pulv.m.kl.Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428036_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428036_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428040
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.01.0501
EAN/GTIN:
     4054773012308
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 19mm
einfach · mit kleiner Grundplatte · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ø:
19 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit kleiner Grundplatte
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeugklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 18,54*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,72*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 18,80*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 18,89*
1
€ 7,95*
ab € 13,96*
€ 20,08*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,80*
€ 22,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,39*
€ 21,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,79*
€ 21,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,05*
€ 20,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,53*
€ 19,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bott
14013067
ab € 2,12*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.