Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Werkzeugklemme 19-25mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 19-25mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 19-25mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme
Artikel-Nr.:
     4012-115239
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013067
EAN/GTIN:
     4025002161104
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Werkzeugklemme 19-25mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme BxTxH: 30x46x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte (*mit breiter Grundplatte); Klemme drehbar

Weitere Informationen:
Breite:
30 MMT
Tiefe:
46 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott werkzeugklemme 19mm, lochplatte, bott lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
105
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 2,77*
10 Tage
89
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 2,79*
2 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 2,82*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 2,91*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.