Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme D.16mm pulv.m.kl.Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428036_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428036_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428039
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.01.0401
EAN/GTIN:
     4054773012292
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 16mm
einfach · mit kleiner Grundplatte · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit kleiner Grundplatte
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeugklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
5
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,35*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 18,52*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 18,60*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,69*
1
€ 7,95*
ab € 13,82*
€ 19,96*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,14*
€ 21,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,36*
€ 20,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,76*
€ 19,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bott
14013065
ab € 1,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.