Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme D.16mm pulv.m.kl.Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428039
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.01.0401
EAN/GTIN:
     4054773012292
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 16mm
einfach · mit kleiner Grundplatte · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit kleiner Grundplatte
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeugklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 12,66*
€ 18,02*
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 18,34*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 18,44*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 13,29*
€ 18,53*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 18,62*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,44*
€ 21,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,02*
€ 21,44
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 18,01*
€ 21,43
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 17,99*
€ 21,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,18*
€ 20,44
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 17,17*
€ 20,43
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 17,16*
€ 20,42
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 17,14*
€ 20,40
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 17,13*
€ 20,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,70*
€ 19,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bott
14013065
ab € 1,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,88*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,85*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,08*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,00*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,78*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.