Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000425514 Herst.-Nr.: 9000425514 EAN/GTIN: 4015448679080 |
| |
|
| | |
| Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier Weitere Informationen: | | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 2000 mm | Gesamttragfähigkeit: | 750 kg | Plattenstärke: | 40 mm | Marke: | PROMAT | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 790-1140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 334,34* | € 408,5598* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,08* | € 417,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,58* | € 420,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 292,15* | € 427,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,13* | € 479,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|