Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.100mm B.49mm S.1,25mm STA sdmverz.schmal GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002931212
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     345426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Ausführung: schmal, gerollt · mit vernietetem Edelstahl-Stift · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Maß a: 100mm· Maß b: 49mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8
Loch-Ø:
5,2 mm
Stärke:
1,25 mm
Höhe:
100 mm
Breite geöffnet:
49 mm
Breite:
49 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Form:
schmal
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,26*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,34*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,02*
€ 1,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,228*
€ 1,708*
1 Tag
20
1
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.