Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHFUTTER DURO-M U 315/3 K 6/702-2 185458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002875522
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185458
EAN/GTIN:
     4019208525525
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Konventionell spannende · horizontale und vertikale Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen · Rundtische und Teilapparate. Überwiegend in der Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Reparaturwerkstatt. Spannen von rotationssymmetrischen Teilen für die Dreh- und Fräsbearbeitung.-Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl Zentrisch spannend über Planspirale Planspirale im Gesenk geschmiedet und hochvergütet · Gewindeflanken beidseitig geschliffen Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen Werkseitig ermittelter Nulltrieb als Genauigkeitstrieb Die max. zulässige Drehzahl ist so festgelegt · daß bei max. Spannkraft und bei Verwendung der schwersten zugehörigen Spannbacken noch 1/3 der Spannkraft als Restspannkraft zur Verfügung steht. Die Spannbacken dürfen dabei über den Futter-Außendurchmesser nicht überstehen. Die Drehfutter müssen in einwandfreiem Zustand sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen nach DIN 6386 Teil 1. Spannkraft nach DIN6350: Die Spannkraft ist die Summe aller auf das Werkstück radial im Stillstand wirkenden Backenkräfte. Die angegebenen Spannkräfte sind Richtwerte. Sie gelten bei Futtern in einwandrreiem Zustand · die mit Röhm-Fett F80 abgeschmiert sind. Lieferumfang: Futter · Futterschlüssel · Backen-Hohe Rundlaufgenauigkeit bis 0,02 Backen grundsätzlich brüniert Minimale Störkontur Hohe Kraftübersetzung Abtropfkante für Kühlmittel · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich
Weitere Informationen:
Supplier Number:
185458
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter din 6350, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.015,88*
€ 2.140,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,92*
€ 2.158,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,78*
€ 2.568,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,20*
€ 2.553,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,72*
€ 2.507,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,92*
€ 2.482,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.