| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8002621858 Herst.-Nr.: 6741151 EAN/GTIN: 4260015714613 |
| |
|
| | |
| EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wirdWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: kantengeprüft· Lebensdauer max./Jahre: 10· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | Verbindungselement Anwender: | Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65 | Verbindungselement Anschlagpunkt: | Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65 | Marke: | MAS | Material: | Polyester | Norm: | EN354 EN355 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer mas 1,5m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,5m, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,49* | € 68,68* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 70,53* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,00* | € 72,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,82* | € 72,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,20* | € 73,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|