Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen 8V1250 1,826kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002496364
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10112219
EAN/GTIN:
     4099604007740
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 8v
SWR Ummantelter Keilriemen 8V1250 1,826kg SWR Winkel 40 Grad Gewicht 1,826 kg Marke SWR Nennlänge La (Aussenlänge) mm Ausführung Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Gewicht:
1,826 kg
Marke:
SWR
Nennlänge:
La (Aussenlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 120 mm
Querschnitt:
25,4 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, swr schmalkeilriemen, Ummantelter Keilriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 67,46*
€ 85,79*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,14*
€ 85,79*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 86,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.