Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UC207-106 ID 34,92mm AD 72mm Breite42,9mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10180284 Spannlager UC207-106 Innen-Ø 34,92 mm Außen-Ø 72 mm Breite42,9 mm
NKE 10180284 Spannlager UC207-106 Innen-Ø 34,92 mm Außen-Ø 72 mm Breite42,9 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002495065
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10180284
EAN/GTIN:
     9008745739927
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager nke
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
42,9 mm
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
34,92 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,47 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: spannlager, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 16,07*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 18,08*
5 Tage
82
1
€ 10,00*
ab € 13,75*
€ 19,54*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 15,33*
€ 23,29*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.