Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UC206-104 ID 31,75mm AD 62mm Breite38,1mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10180282 Spannlager UC206-104 Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 62 mm Breite38,1 mm
NKE 10180282 Spannlager UC206-104 Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 62 mm Breite38,1 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002495063
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10180282
EAN/GTIN:
     9008745739910
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager nke
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
38,1 mm
Außen-Ø:
62 mm
Innen-Ø:
31,75 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,3 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: spannlager, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 15,11*
5 Tage
199
1
€ 10,00*
ab € 10,86*
€ 15,71*
3 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 12,69*
€ 19,27*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 20,11*
3 Tage
13
4
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.