| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001513829 Herst.-Nr.: 531331 EAN/GTIN: 4016959115708 |
| |
|
| | |
| aus Urea 131.5 DuroplastWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Erhöht: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Standard-WC: Nein· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Zum Reinigen abnehmbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Scharniersatz WC, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, hamberger sanitary wc-sitz, 012137532101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 7 | | € 5,99* | ab € 34,12* | € 43,19* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 34,51* | € 43,19* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 77,80* | € 99,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 78,89* | € 101,42* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 108,34* | € 135,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 302,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|