| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001363619 Herst.-Nr.: 97924724 EAN/GTIN: 5710626498031 |
| |
|
| | |
| elektrisch geregelt · EinzelpumpeWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 66,44· Nennvolumenstrom: 5,65· Druckstufe Artikel: PN 10· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige· Aufgenommene Motorleistung (P1): 171kW· Pumpenschaltung: sonstige· Pumpenhöhe: 185· Einbaulänge: 180.00mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich· Energieeffizienzindex (EEI): 0.18· Ovale Flanschform: Nein· Elektrischer Anschluss: sonstige· Frequenz: 50/60 Hz· Drehzahl: 4530,001/min· Nennstrom: 1,47A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 2 Zoll (50)· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 66,44kPa· Funkstandard 2G / 3G / 4G: Ja· Funkstandard 5G: Nein· Funkstandard Bluetooth: Nein· Funkstandard WLAN 802.11: Nein· Kommunikation: eingebaut und vorbereitet· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 2 Zoll (50)· Potentialfreier Schaltkontakt: Nein· Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein· Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein· Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja· Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein· Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein· Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Ja· Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein· Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja· Unterstützt Protokoll für KNX: Nein· Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja· Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Ja· Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein· Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein· Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein· Volumenstrom (BEP): 5,65m3/h· Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 10,00m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundfos heizungspumpe 32-80, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, 036040010209, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.175,23* | € 1.294,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.234,58* | € 1.352,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,24* | € 1.376,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.289,54* | € 1.417,45* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.488,11* | € 1.632,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|