|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-8001323658 Herst.-Nr.: C706902 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | CWS Abfallbehälter aus gebürstetem Edelstahl · schlanke und kompakte Bauform · mit Einwurf·Sichtschlitz · Oberteil zur Reinigung und Entleerung abnehmbar · innenliegender Klemmbügel f. Polybeutel · ca. 60 Liter Füllvolumen · für Wandmontage. Maße (HxBxT): 604 x 389 x 248 mm Typ : 7069 Artikel·Nr. : 706900 Fabrikat : CWS Empfehlung Erstfüllung · Fabrikat CWS: CWS Art.·Nr.: 351 Erstfüllung ist separat zu bestellen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | signalweiß | Fassungsvermögen: | 60 l | Accessoireart: | Abfallbehälter | Montage: | Wandmontage | Besonderheiten: | Oberteil abnehmbar | Marke: | CWS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl abfallbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 382,22* | € 483,61* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,72* | € 488,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 434,00* | € 546,72* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 435,13* | € 548,21* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 433,98* | € 550,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|