Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R15X20X13 ID 15mm AD 20mm Breite13mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R15X20X13
NTN Nadellager 1R15X20X13
NTN Nadellager 1R15X20X13
Artikel-Nr.:
     1498-8000872328
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156301
EAN/GTIN:
     4547359250558
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,014 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,89*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,30*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 15X20X13
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.