Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3308 ATN9/C3 ID 40mm AD 90mm Breite36,5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000870150
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10012111
EAN/GTIN:
     7316577736420
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Informationen:
Breite:
36,5 mm
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
40 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Druckwinkel:
30 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,965 kg
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,17*
€ 49,95*
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 40,23*
€ 50,10*
1 Tag
91
€ 7,90*
ab € 43,06*
€ 53,14*
1 Tag
94
€ 4,90*
ab € 45,92*
€ 56,02*
Lager 1498
81
€ 5,50*
ab € 72,05*
€ 82,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.