Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR15 T2Z ID 15mm AD 24mm Breite23mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000677252
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121004
EAN/GTIN:
     4547359125634
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Ausführung: mit Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Innen-Ø:
15 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,053 kg
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Schmierung:
für Fettschmierung
Außen-Ø:
24 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 20,17*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 18,21*
€ 24,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 24,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,08*
€ 26,65*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 38,10*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR15-Z-XL
ab € 24,99*
Ähnlich
SKF
NKXR 15 Z
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.