Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K20-30-30 ID 20mm AD 30mm Breite30mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-8000675960
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10054070
EAN/GTIN:
     4012802721133
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz id 20mm ad 30mm
nadelkranz ina
INA Nadelkranz K20-30-30 ID 20mm AD 30mm Breite30mm INA Breite 30 mm Temperaturbereich -20 bis +150 °C Gewicht 0,049 kg Marke INA Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Gewicht:
0,049 kg
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
548
1
€ 5,59*
ab € 10,07*
€ 15,05*
3 Tage
912
6
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 16,75*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,07*
Lager 1498
912
1
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 17,07*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.