Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauchset 7m ID 25mm METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000655610
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628798000
EAN/GTIN:
     4061792188952
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch, transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale · knick- und abriebfest · Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung · Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel · für Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten · Schlauchanschluss 25,4 (1″) mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Länge:
7 m
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauchanschluss, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, elektra beckum metabo ersatzteile, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 51,38*
Lager 1498
2
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,51*
€ 51,43*
1 Tag
2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 54,11*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,47*
€ 54,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 55,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.