Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbgarnitur 162PBR13.233 PA 90 ma 4-KT.9mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000646187_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000646187_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000646187
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162PBR13.233 90
EAN/GTIN:
     4014885625605
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 123.23PBR und Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PBFS. Gebrauchskategorie: Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273Feuerbeständigkeit: Klasse D1Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Drückerlänge: 135mm· Drückertiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Modell:
162PBR13.233
Marke:
HEWI
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Vierkant:
9 mm
Lochung:
PZ
Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Ausführung:
Feuerschutz-Wechselgarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
90m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 107,05*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 87,11*
€ 107,15*
7 Tage
539
€ 6,99*
ab € 86,79*
€ 107,35*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 107,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,26*
€ 114,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.