Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.162PBR01.230 PA 90 PZ DIN L/R HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengrt.162PBR01.230 PA 90 PZ DIN L/R HEWI
Artikel-Nr.:
     1498-8000646094
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162PBR01.230 90
EAN/GTIN:
     4014885624677
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Zimmergarnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Modell:
162PBR01.230
Marke:
HEWI
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
90
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hewi pz, griffrosettengarnitur hewi, griffrosettengarnitur kunststoff, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.