| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000646092 Herst.-Nr.: 162PBR01.230 90 EAN/GTIN: 4014885624653 |
| |
|
| | |
| Zimmergarnitur · in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 162.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid | Modell: | 162PBR01.230 | Marke: | HEWI | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | 90 tiefschwarz matt | Lochung: | BB | Farb-Nr.: | 90 | für Türstärke: | 38,1 - 48,0 mm | Vierkant: | 8 mm | Gebrauchskategorie: | 4 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, griffrosettengarnitur hewi, griffrosettengarnitur kunststoff, rosetten drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,40* | € 99,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 77,56* | € 99,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,72* | € 99,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,87* | € 99,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,03* | € 103,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|