Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 270XAFG.1 VA ma geschl.30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000645594_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000645594_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000645594
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     270XAFG.1
EAN/GTIN:
     4014885618300
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Ovalrosette 71,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 145mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Rastung:
90 °
Modell:
270XAFG.1
Marke:
HEWI
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
30 mm
Farb-Nr.:
XA
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
70 mm
Griff-Ø:
21,3 mm
Sockelbreite:
31,5 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 84,29*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 65,74*
€ 84,37*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 65,89*
€ 84,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 84,75*
7 Tage
794
€ 6,99*
ab € 66,68*
€ 85,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.