Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 35mm abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 35mm abschl.HEWI
Artikel-Nr.:
     1498-8000590164
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111PBFGA.1 98
EAN/GTIN:
     4014885589150
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Prüfung gemäß RAL-RG 607/9 · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 130mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 23mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Modell:
111PBFGA
Prüfung:
DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6
Oberfläche:
98 signalweiß matt
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
98m
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
70 mm
Griff-Ø:
20 mm
Marke:
HEWI
Sockelbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.