Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt AD 136mm Z.30 HLTCG Bohr.20mm Schnitt-B.1,5mm HM BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Bosch ‎2608644530 Kreissägeblatt 13,6 cm
Artikel-Nr.:
     1498-8000587058
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644530
EAN/GTIN:
     3165140957601
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Expert for Stainless Steel · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit für rostfreien Stahl
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
136 mm
Schnittbreite:
1,5 mm
Bohrung:
20 mm
Marke:
BOSCH
Material:
HM
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 136mm, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 26,91*
€ 33,67*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,27*
€ 36,52*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 36,55*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 29,54*
€ 36,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.