Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UK212 D1 ID 60mm AD 110mm Breite38mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager-Einsätze UK212D1
NTN Gehäuselager-Einsätze UK212D1
Artikel-Nr.:
     1498-8000536940
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121367
EAN/GTIN:
     4547359241914
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe· Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
60 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
1,083 kg
Befestigung:
Spannhülse
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Marke:
NTN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, ntn spannlager, lagergehäuse einsatz, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 31,26*
€ 40,11*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 42,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,64*
€ 44,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,71*
€ 51,02*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 58,15*
€ 70,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.