Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbuchse PAF08075 P10 ID 8mm AD 10mm Breite7mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000531885
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122855
EAN/GTIN:
     4028977660290
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
trockengleitlager
PERMAGLIDE Bundbuchse PAF08075 P10 ID 8mm AD 10mm Breite7mm PERMAGLIDE Breite 7 mm Temperaturbereich -200 bis +280 °C Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,002 kg Marke PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,002 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleihaltig
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bundbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
437
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,04*
Lager 1498
437
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,06*
3 Tage
306
€ 5,59*
ab € 0,68*
€ 1,07*
5 Tage
437
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.