Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K40X47X18 ID 40mm AD 47mm Breite18mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelkranz K40X47X18
NTN Nadelkranz K40X47X18
NTN Nadelkranz K40X47X18
Artikel-Nr.:
     1498-8000526037
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156811
EAN/GTIN:
     4547359093971
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadelkranz K40X47X18 ID 40mm AD 47mm Breite18mm NTN Breite 18 mm Temperaturbereich -20 bis +120 °C Gewicht 0,056 kg Marke NTN Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,056 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,86*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 3,93*
€ 5,89*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,49*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.