Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K22X30X15 ID 22mm AD 30mm Breite15mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelkranz K22X30X15
NTN Nadelkranz K22X30X15
NTN Nadelkranz K22X30X15
Artikel-Nr.:
     1498-8000525958
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156768
EAN/GTIN:
     4547359093032
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadelkranz K22X30X15 ID 22mm AD 30mm Breite15mm NTN Breite 15 mm Temperaturbereich -20 bis +120 °C Gewicht 0,03 kg Marke NTN Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,03 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,98*
€ 4,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,83*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.