Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K20X26X12 ID 20mm AD 26mm Breite12mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelkranz K20X26X12
NTN Nadelkranz K20X26X12
NTN Nadelkranz K20X26X12
Artikel-Nr.:
     1498-8000525945
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156760
EAN/GTIN:
     4547359092882
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadelkranz K20X26X12 ID 20mm AD 26mm Breite12mm NTN Breite 12 mm Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht 0,013 kg Marke NTN Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Gewicht:
0,013 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,57*
€ 3,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,74*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,42*
Lager 1498
81
1
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.