Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK2520 ID 25mm AD 32mm Breite20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000525151
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10043142
EAN/GTIN:
     4047643190848
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Gewicht:
0,036 kg
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
251
5
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,71*
1 Tag
1508
1
€ 8,90*
ab € 2,71*
€ 3,75*
1 Tag
3626
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,85*
3 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,04*
Lager 1498
3631
1
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.