Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1414 -RS ID 14mm AD 20mm Breite14mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000525003
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10131627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Gewicht:
0,012 kg
Marke:
ZEN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,43*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.