Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbüchse BK2516 ID 25mm AD 32mm Breite16mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelhülse BK2516
NTN Nadelhülse BK2516
NTN Nadelhülse BK2516
Artikel-Nr.:
     1498-8000521904
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156576
EAN/GTIN:
     4547359027556
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Gewicht:
0,036 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,53*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,92*
Lager 1498
30
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.