Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbüchse BK0609 ID 6mm AD 10mm Breite9mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE BK0609 Nadelbüchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 10 mm Breite9 mm
NKE BK0609 Nadelbüchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 10 mm Breite9 mm
NKE BK0609 Nadelbüchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 10 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000521844
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155082
EAN/GTIN:
     9008745713170
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse
Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Gewicht:
0,003 kg
Marke:
NKE
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,14*
5 Tage
1258
1
€ 10,00*
ab € 1,42*
€ 2,15*
1 Tag
145
1
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,79*
€ 2,71*
Lager 1498
145
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.