Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51420 M ID 100mm AD 210mm B.85mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000512331
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10064550
EAN/GTIN:
     7316572052112
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Außen-Ø:
210 mm
Innen-Ø:
100 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
15 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.477,90*
€ 1.557,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,10*
€ 1.663,67*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.682,55*
€ 1.749,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.683,31*
€ 1.749,54*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 2.371,60*
€ 2.455,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,72*
€ 2.922,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,81*
€ 2.905,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,26*
€ 2.853,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,37*
€ 2.826,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.371,60*
€ 2.822,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068640
ab € 742,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.