Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R17X20X16.5 ID 17mm AD 20mm Breite16,5mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000505466
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156310
EAN/GTIN:
     4547359250718
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
16,5 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,02 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,32*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,39*
Lager 1498
42
1
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 17X20X16.5
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.