Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 60mm AD 70,00mm 5mm L.30m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000481707
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100600000-30
EAN/GTIN:
     4049645223326
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 170,00mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
70 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Außen-Ø:
70,00 mm
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck:
3,6 bar
Überdruck:
3,600 bar
Unterdruck:
0,800 bar
Gewicht:
1,68 kg/m
Länge:
30 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, norres förderschlauch, förderschlauch 30m, fda schlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
76
30
Frei Haus
ab € 23,83634*
€ 26,68634*
Lager 1498
420
30
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 32,64*
1 Tag
420
30
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 32,76*
1 Tag
294
30
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 74,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 32,64*
€ 38,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 31,93*
€ 38,00
pro Meter
ab 150 Meter
€ 30,51*
€ 36,31
pro Meter
ab 300 Meter
€ 30,03*
€ 35,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 29,58*
€ 35,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 979,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.