Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 170mm AD 182,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     1498-8000481428
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501700000-6
EAN/GTIN:
     4049645280497
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 42,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
170 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
182,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,13 bar
Überdruck:
0,130 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,88 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,12834*
€ 27,08834*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 22,05834*
€ 27,11834*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,90167*
€ 32,81167*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 27,01*
€ 33,34*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 33,71*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 27,59* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 202,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.