Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 EC ID 120mm AD 129,00mm 4.5mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000479259
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101201003-10
EAN/GTIN:
     4049645133281
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung Eigenschaften: hoch abriebfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 80,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,505 (0,83)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,085 (0,28)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Außen-Ø:
129,00 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Gewicht:
0,94 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 68,52*
€ 83,39*
7 Tage
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 89,99*
Lager 1498
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 90,03*
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 77,129*
€ 93,819*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 95,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 90,03*
€ 107,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,00*
€ 88,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 900,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.