Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.TIMBERDUC® PUR 533 AS ID 130mm AD 139,00mm 4.5mm L.15m Rl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000478908
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53301300000-15
EAN/GTIN:
     4049645329929
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 86,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
130 mm
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
139,00 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
,49 bar
Überdruck:
0,490 bar
Unterdruck:
0,105 bar
Gewicht:
1,00 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,92134*
€ 27,79134*
Lager 1498
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 34,58*
8 Tage
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 34,73*
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,308*
€ 36,528*
4 Tage
75
15
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 34,35*
€ 37,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 31,25* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 518,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.