Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüsselsatz 600LG/8 8-tlg.SW 10-32mm Form A Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
600LG/8
600LG/8
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-12;600LG-30;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8;600LG-11;600LG-22;600LG/10;600LG-10;600LG-32;600LG-19;600LG-13;600LG-15;600LG-14;600LG-27;600LG-24;600LG-17;600LG/12;600LG-21
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-11;600LG-22;600LG-12;600LG-30;600LG-21;600LG-15;600LG-19;600LG-10;600LG-24;600LG-32;600LG-27;600LG-13;600LG-17;600LG-14;600LG/12;600LG/10;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8
600LG/12;600LG-15;600LG-21;600LG-13;600LG-24;600LG/8;600LG-18;600LG-30;600LG-22;600LG-36;600LG-11;600LG-41;600LG-16;600LG-12;600LG-27;600LG-19;600LG-10;600LG-32;600LG-14;600LG-17;600LG/10;600LG/13
Artikel-Nr.:
     1498-8000465133
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG/8
EAN/GTIN:
     4000896199938
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze hazet
ringmaulschlüssel sätze
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen SchlüsselweitenWeitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweite max.: 32mm· Material: CV-Stahl· Norm: DIN 3113 Form A· Schlüsselweite min.: 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweiten:
10, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 32 mm
Ausführung:
Form A
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Gabel-Ringschlüsselsatz, Gabelringschlüsselsätze, Ring-Maulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsätze
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 186,84*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 187,02*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 156,28*
€ 190,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 193,79*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 164,00*
€ 198,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.