Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000465130 Herst.-Nr.: 600LG/10 EAN/GTIN: 4000896218424 |
| |
|
| | |
| extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen SchlüsselweitenWeitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweite max.: 19mm· Material: CV-Stahl· Norm: DIN 3113 Form A· Schlüsselweite min.: 10mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10-teilig | Schlüsselweiten: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | Ausführung: | Form A | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,98* | € 152,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 128,13* | € 153,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 129,40* | € 155,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,59* | € 156,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 133,77* | € 161,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|