Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesschleifblatt NPA 400 L229xB152mm general purpose 320 grün KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-8000461495
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342853
EAN/GTIN:
     4014855339976
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifgewebe
Korund · hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. zum Angleichen an ein bestehendes Schliffbild · nass und trocken verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Schleifmittel: Korund· Farbe: grün· Bindung: Kunstharz· Nutzungsart: Handschliff· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Sorte:
general purpose
Körnung:
320
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,52*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,52*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,1171*
€ 1,5271*
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,53*
10
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 1,1053*
€ 1,5553*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.