Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstabensatz 331 27-tlg.Großbuchstaben A-Z Schrift-H.7mm in Ku.-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000458404
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     331-007
EAN/GTIN:
     4027474911065
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagstempel buchstaben
schlagbuchstaben
extra schwere Qualität 27 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 27-teilig · Ausführung: Großbuchstaben A - Z · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
7 mm
Marke:
KUKKO
Weitere Suchbegriffe: Schlagbuchstabensatz, Schlagbuchstabensätze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,73*
€ 45,99*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 34,96*
€ 46,03*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 47,81*
8 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 41,32*
€ 55,76*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 42,35*
€ 56,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
331-010
ab € 33,58*
Ähnlich
Kukko
331-012
ab € 21,88*
Ähnlich
Kukko
331-015
ab € 109,81*
Ähnlich
Kukko
331-020
ab € 160,08*
Ähnlich
Kukko
331-004
ab € 15,16*
Ähnlich
Kukko
331-005
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
331-006
ab € 18,12*
Ähnlich
Kukko
331-008
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.