Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.600 f.Holz/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-8000352541
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218063
EAN/GTIN:
     4014855499830
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund· Bindung: Kunstharz· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
600
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
385
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,63*
€ 0,81*
Lager 1498
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,88*
4 Tage
412
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,95*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,7664*
€ 0,9764*
6 Tage
550
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.