Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecustikVariofitFenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F9016 VK7 abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000347602_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000347602_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000347602
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10764240
EAN/GTIN:
     4012789624144
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6· Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel (H001-EW) · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 18mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rastung:
90 °
Modell:
New York 0810S/US10 100Nm
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Drehmoment:
100 Nm
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F9016
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
Secustik® / VarioFit®
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 19,93*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,58*
4 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 14,93*
€ 20,82*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,05*
Lager 1498
32
1
€ 5,50*
ab € 17,34*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10760880
ab € 2,25*
Ähnlich
Hoppe
10764194
ab € 14,98*
Ähnlich
Hoppe
10764231
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.